Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5185881
Hersteller:
     Decelect
Herst.-Nr.:
     SPE191374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Aderzahl = 2
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Aderlitzen = 1/0,5 mm
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Betriebsspannung = 100 V

Telefonbrücken. Einsträngige Kabeldrähte für die Verwendung in Telefonsplittern. Erhältlich in verschiedenen Farben, mit 1 oder 2 Leitern. Lieferung auf einer 100-Meterrolle.
Weitere Informationen:
Aderzahl:
2
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Aderlitzen:
1/0,5 mm
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Betriebsspannung:
100 V
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, 5185881, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Telefonkabel, Decelect, SPE191374, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Telephone Cable, Decelect Forgos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,3615* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 50,33*
€ 59,89
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 49,54*
€ 58,95
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 46,98*
€ 55,91
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 42,14*
€ 50,15
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 36,15*
€ 43,02
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.