Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Kurzer Hebel-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, SPDT 0,59 N -40°C - +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-517567
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB3C-A1LB
EAN/GTIN:
     5059045482765
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Kurzer Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
Schalt-Betätigungskraft = 0,59 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Kontaktmaterial = Gold, Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 15000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +120°C

ENEC, UL. V4 Standard-Mikroschalter (DB3 100 mA). DB3 ausgelegt für 100 mA 250 V AC ENEC, EN61058 Maximale Betriebstemperatur 120 °C UL 94V-0 Gehäusewerkstoff PET/PBT (UL 94V-0) Werkstoff des Betätigungselements PBT (UL 94V-0) T120 POM (UL 94H-B) T85 Kontakte aus Silber-Nickel Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Gekapselte Betätiger siehe Best.-Nr. ; 290-0491 290-0491 und IP67-Varianten siehe Best.-Nr. ; 320-506 320-506 Höhe 11,65 mm, Breite 20 mm, Tiefe 6,5 mm
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kurzer Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
Schalt-Betätigungskraft:
0,59 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Kontaktmaterial:
Gold, Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
15000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +120°C
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Ausschalter, Wechselschalter, mikroschalter ip67 zf, ausschalter, ausschalter ip67, 517567, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DB3CA1LB, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5040
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,10*
25
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,29*
5
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,63*
€ 3,76*
1 Tag
2694
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,134*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
71400262
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.