Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Summer Dauerton, 70dB, Durchsteckmontage→30V ac, Extern, 12.6 (Dia.) x 6.9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5168268
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PKM13EPYH4002-B0
EAN/GTIN:
     5059043911809
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung max. = 30V ac
Schallpegel = 70dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Dauerton
Höhe = 6.9mm
Abmessungen = 12.6 (Dia.) x 6.9mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 4kHz

Runde Piezo-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Rundes Gehäuse für Leiterplattenmontage Signalgeber mit hoher Schallleistung Erfordert externe Antriebsschaltkreise für den Betrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung max.:
30V ac
Schallpegel:
70dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Dauerton
Höhe:
6.9mm
Abmessungen:
12.6 (Dia.) x 6.9mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
4kHz
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 70db, alarm summer, murata summer, 5168268, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Murata, PKM13EPYH4002B0, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5358180
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.