Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Stößel-Betätiger Schnellverbindung, 22 A @ 250 V AC, SPDT IP 67 3,92 N -25°C - +150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-515729
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15H22-CZ100
EAN/GTIN:
     5059039201334
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 22 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 3,92 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Kunststoff
Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycles
Schalt-Lösekraft = 25gf
Betriebstemperaturbereich = -25 → +150°C

ENEC, UL, CQC. For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically. Mikroschalter 22 A, V3-Gehäuse, Baureihe V15. Für erhöhte Zuverlässigkeit bei gutem Preis-Leistungsverhältnis Für Anwendungen geeignet, die eine Betätigungskraft von mehr als 100 g erfordern Für 22 A und hohe Temperaturen von 150° C ausgelegt Kontaktanordnungen mit 1-poligem Umschalter In Ausführungen mit verschiedenen Betätigungselementen und mit Standard-Schnellanschlussklemmen von 6,3 mm x 0,8 mm erhältlich Abmessungen (HxBxT): 15,9x10,3x2,8 mm Für 16 A-Ausführungen siehe typ. Best.-Nr. ; 515-739 515-739 Lebensdauer: 5 Mio. Schaltzyklen (mechanisch), min. 50.000 Schaltvorgänge (elektrisch) Typische Anwendungen: Warmwasserbereiter, Geräte, Spielautomaten, Industriesteuerungen, Verkaufsautomaten usw.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
22 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
3,92 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Lebensdauer mechanisch:
1000000Cycles
Schalt-Lösekraft:
25gf
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +150°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter ip67, ausschalter, ausschalter silber, 515729, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, V15H22CZ100, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,09*
€ 6,25*
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 7,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
5PA2
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.