| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-515662 Herst.-Nr.: BZE7-2RQ8-C EAN/GTIN: 5059039201402 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rollenhebel IP Schutzart = IP 50 Betriebstemperatur max. = +71°C Schalt-Betätigungskraft = 2,5 N
Mikroschalter Serie BZE - Honeywell. Erhältlich verkapselt (IP65) oder in Standardausführung (IP50) Interner Erdungspunkt Verfügbar mit Standard-Stößeltaste, einem Rollenhebelbetätigungselement oder einem Tasthebel (IP65) Rollenhebelbetätigungselement befestigt auf einer gehärteten Stahlhalterung, die eine horizontale Verstellung um 360° und eine vertikale Verstellung um 225° ermöglicht Teile der Betätigungselementkontakte aus gehärtetem Stahl Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Mechanische Lebensdauer >10 ;sup>5 ;/sup> Schaltvorgänge Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rollenhebel | IP Schutzart: | IP 50 | Betriebstemperatur max.: | +71°C | Schalt-Betätigungskraft: | 2,5 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, honeywell mikroschalter rollenhebel, antriebskopf schwenkhebel, honeywell endlagenschalter, 515662, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, BZE72RQ8C, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| |