| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-514571 Herst.-Nr.: Loctite 577 EAN/GTIN: 5060641228398 |
| | |
|
| | |
| Anwendung = Gewindedichtung Farbe = Gelb Betriebstemperatur max. = +150°C Festigkeit = Mittel Betriebstemperatur min. = -55°C Verpackungseinheit = 50 ml Produktform = Paste Handelsname = Loctite 577 Gebinde Typ = Flasche Zugfestigkeit = 1.3N/mm² Weitere Informationen: | | Anwendung: | Gewindedichtung | Farbe: | Gelb | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Festigkeit: | Mittel | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Verpackungseinheit: | 50 ml | Produktform: | Paste | Handelsname: | Loctite 577 | Gebinde Typ: | Flasche | Zugfestigkeit: | 1.3N/mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: loctite gewindedichtung, 514571, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Rohrdichtmittel, Loctite, Loctite577, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Pipe Sealants |
| | |
| |