Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegler Yorkshire Absperrhahn BSPT3/4 20 bar max. 95mm Bronze, 3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5115084
Hersteller:
     Pegler Yorkshire
Herst.-Nr.:
     103008
EAN/GTIN:
     5059045696087
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
absperrventil pn20
Anschluss = BSPT3/4
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Griffhöhe = 95mm
Gehäusematerial = Bronze
Verbindungsgröße = 3/4Zoll
Gewinde Fitting Typ = BSPT Innengewinde

Durchlassventile aus Bronze PN20 Serie B. Konform mit BS5154, bei kegeligem BS21-Gewinde Nichtsteigender Bolzen Bronze-Oberteil mit Gewinde Einteiliger Keil Bronzeverkleidung
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSPT3/4
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Griffhöhe:
95mm
Gehäusematerial:
Bronze
Verbindungsgröße:
3/4Zoll
Gewinde Fitting Typ:
BSPT Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, 5115084, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrschieber, Pegler Yorkshire, 103008, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Gate Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.