Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5114227
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT202
EAN/GTIN:
     5060641245623
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 0.22mm
Farbe = Silber
Finish = Glänzend
Trägermaterial = Gewebe
Haftfestigkeit = 5,5 N/cm
Reißdehnung = 13%
Zugfestigkeit = 33N/cm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Klebermaterial = Gummiharz
Modellnummer = AT202

Advance Tapes Gloss Cloth Gaffa-BandDie Advance Tapes AT202-Serie ist ein silberglänzendes Polyethylen extrudiertes Gaffa-Gewebeband mit weißem, druckempfindlichem, aggressivem Klebstoff. Dieses Band ist 0,22 mm dick, 50 mm breit und 50 m lang. Sie verfügt über eine glänzende Oberfläche für bessere Sichtbarkeit in dunklen Bereichen wie Aufnahmestudios oder Backstage-Bereichen. Es ist ein kabelfreundlicher Klebstoff, der ideal zum Sichern von Kabeln und Messleitungen ist, bei denen eine saubere Abschälungen erforderlich ist.Eigenschaften und VorteileBeschreibbare Oberfläche Leicht abzuwickeln und sehr leicht abreißbar Sauberen, abziehbaren Klebstoff Großer Farbbereich Großer Temperaturbereich Wasserbeständig vor Ort Gute Abriebfestigkeit Bequem bis zu ungünstigen Formen Nicht-korrosiver Klebstoff Die Bruchlast beträgt 33 N/cm Dehnung: 13 % Betriebstemperaturbereich: -50 °C bis 80 °C.AnwendungenVerbindende Landschaft Sichern von Kabeln und Messleitungen, bei denen eine saubere Abschälungen erforderlich istZertifizierungenBS ISO EN ISO 9001
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
0.22mm
Farbe:
Silber
Finish:
Glänzend
Trägermaterial:
Gewebe
Haftfestigkeit:
5,5 N/cm
Reißdehnung:
13%
Zugfestigkeit:
33N/cm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Klebermaterial:
Gummiharz
Modellnummer:
AT202
Weitere Suchbegriffe: Gafferband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzerband silber 50 mm x 50 m, duck tape, panzerband silber, 5114227, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Gaffa Klebeband, Advance Tapes, AT202, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Gaffer Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.