Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Sub-D Steckverbinder Stecker , 15-polig Lötanschluss


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Sub-D Steckverbinder Stecker , 15-polig Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-5109972
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     6667015910399
EAN/GTIN:
     5059039167470
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Polymer

MIL-C-24308; DIN 41652; CECC 75301-802. Steckverbindersatz (Kabelmontage). Eine Serie von Gehäusesteckverbinderkits mit D-Sub-Steckern oder -Buchsen für Lötanschluss, erhältlich in 9-, 15-, 25- und 37-polig. Kits umfassen: fünf D-Sub-Steckverbinder mit Lötkelchen, fünf Kunststoffgehäuse mit oberer Kabeleinführung und Kabelklemme sowie fünf Paar Verriegelungsschrauben mit 4-40 UNC-Gewinde für die Herstellung von fünf Steckverbinderbaugruppen. 9-polig Best.-Nr. ; 306-2720 306-2720 Stecker 9-polig Best.-Nr. ; 306-2714 306-2714 Buchse 15-polig Best.-Nr. ; 510-9972 510-9972 Stecker 15-polig Best.-Nr. ; 510-9988 510-9988 Buchse 25-polig Best.-Nr. ; 306-2742 306-2742 Stecker 25-polig Best.-Nr. ; 306-2736 306-2736 Buchse 37-polig Best.-Nr. ; 510-9994 510-9994 Stecker 37-polig Best.-Nr. ; 511-0001 511-0001 Buchse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Polymer
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 5109972, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 6667015910399, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 65,31*
€ 77,72
pro Kit
ab 2 Kits
€ 61,97*
€ 73,74
pro Kit
ab 5 Kits
€ 59,82*
€ 71,19
pro Kit
ab 10 Kits
€ 56,53*
€ 67,27
pro Kit
ab 20 Kits
€ 55,49*
€ 66,03
pro Kit
ab 50 Kits
€ 49,93*
€ 59,42
pro Kit
ab 100 Kits
€ 44,41*
€ 52,85
pro Kit
ab 250 Kits
€ 38,84*
€ 46,22
pro Kit
ab 500 Kits
€ 36,06*
€ 42,91
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 30,79*
€ 36,64
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.