Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited, TV MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 22-polig, 600 V ac, 850 V dc Flanschmontage, Gehäuse 13,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5108092
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TVP00RW-13-35PA(W52)
EAN/GTIN:
     5059041321280
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Anzahl der Kontakte = 22
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 600 V ac, 850 V dc
Gehäusegröße = 13
Montagetyp = Wandmontage
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Anschlussart = Crimp
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Steckergröße = Standard
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = TV
Gehäusebeschichtung = Zink Kobalt

MIL C 38999 Typ 3. BS9522 F0039, BS9520 G0003, JN1034. Buchsen mit Stiftkontakten sind nur mit Steckern mit Buchsenkontakten steckbar. Buchsen mit Buchsenkontakten sind nur mit Steckern mit Stiftkontakten steckbar. Rechteckflansch-Steckdose
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
22
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
600 V ac, 850 V dc
Gehäusegröße:
13
Montagetyp:
Wandmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Anschlussart:
Crimp
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Steckergröße:
Standard
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
TV
Gehäusebeschichtung:
Zink Kobalt
Weitere Suchbegriffe: 5108092, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, TVP00RW1335PA(W52), Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
418-6033-13R0501-04
ab € 42,24*
Zubehör
Amphenol
418-6033-13P0501-04
ab € 65,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.