Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Multiplexer, 5-Pin, TSSOP, 3 V, 5 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-510386
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G66GW,125
EAN/GTIN:
     5059043443898
Suchbegriffe:
510386
Halbleiter
Logik ICs
Multiplexer- und Demultiplexer-ICs
Pinanzahl = 5
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Abmessungen = 2.25 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

74LVC1G/74LVC2G-Familie. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
5
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Abmessungen:
2.25 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1372*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1372*
€ 0,1633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,0696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,0515
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,0481
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,0468
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,031*
€ 0,037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.