Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron CJ1M SPS CPU für Serie SYSMAC CJ 5 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron CJ1M SPS CPU für Serie SYSMAC CJ 5 V dc
Omron CJ1M SPS CPU für Serie SYSMAC CJ 5 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-5101401
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CJ1M-CPU21
EAN/GTIN:
     4547648153430
Suchbegriffe:
Omron CJ1 CPU-Modul
Omron CJ1M CPU-Modul
omron cj1 cpu-modul
Hersteller Serie = CJ1M
Zur Verwendung mit = Serie SYSMAC CJ
Versorgungsspannung = 5 V dc
Spannungskatagorie = 5 V dc
Netzwerk-Typ = DeviceNet
Netzausfallschutz = Ja

Programmierbarer Logikcontroller von OmronDer Omron CJ1M ist eine programmierbare Logiksteuerung (SPS) mit Impulsausgang und DeviceNet-Netzwerkcomputerschnittstelle. Er verfügt über eine Programmkapazität von 5 K Schritten und integrierte 10 Eingänge, 6 Ausgänge. Sie wurde mit der SYSMAC CJ-Serie entwickelt. Die CJ1M ist die nächste Generation von SPS aus der früheren CQM1-Serie und die Programmkompatibilität erleichtert die Migration zwischen ihnen. Wie bei anderen Omron-SPS ist die CJ1M-Serie mit CX-Programmer programmiert. Die Bauweise ohne Backplane macht die Auswahl und Installation einfach Wählen Sie die CPU und das Netzteil und dann die E/A-Module für die jeweilige Anwendung aus. Alle diese Module können einfach von Ende zu Ende gesteckt und dann auf einer DIN-Schiene montiert werden. Er verfügt über einen kompakten Flash-Kartensteckplatz für optionale Programm- und Datenspeicherung im CSV-Format, ideal für die Daten-/Alarmprotokollierung und die Rezeptbearbeitung, da diese Dateien mit Standard-Tabellenkalkulations-Software verarbeitet werden können. Darüber hinaus können Dateien in jedem anderen Format gespeichert werden, z. B. technische Maschinendateien im PDF-Format.Eigenschaften und VorteileHost-Link, RS232C-Kommunikationsanschluss-Typ Vielseitige Maschinensteuerung mit den höchsten Leistungsstandards der Branche Extrem kompakte Bauweise, die den höchsten Standards seiner Klasse entspricht, die selbst ein schmaler Platz in einer Maschine als Bedientafel dient 10 digitale Eingänge, 2 Impulsausgänge, 1 PWM-Ausgang, 3 Halbleiterausgänge Geeignet für praktisch jede Anwendung, von kleinen Geräten und Temperaturregelung bis hin zur großen Steuerung über Netzwerke Datenspeicherkapazität von 32k für Wörter Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 55 °C.AnwendungenIndustrielle Automatisierung Robotik AutomobilindustrieZertifizierungenIEC61131-3 CE CULus-zugelassen Lloyd-zugelassen NK-zertifiziert
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CJ1M
Zur Verwendung mit:
Serie SYSMAC CJ
Versorgungsspannung:
5 V dc
Spannungskatagorie:
5 V dc
Netzwerk-Typ:
DeviceNet
Netzausfallschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 5101401, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CJ1MCPU21, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 941,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,75*
€ 1.287,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,20*
€ 1.258,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,51*
€ 1.214,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,86*
€ 1.151,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,87*
€ 1.120,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,79*
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.