| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5097633 Herst.-Nr.: 5097633 EAN/GTIN: 5056112025207 |
| |
|
| | |
| Montagetyp = Schraub Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Nickel
RS Pro Batterieanschlussklemmen für Bleiakkus der Größe 2. Unsere eigene Marke der RS Pro Batterieklemmen besteht aus hochwertigen verzinkten Gehäusen mit Messingklemmen. Sie sind für die Montage auf Bleiakkus der Größe 2 und den verzinkten Gehäusen konzipiert und stellen eine umweltfreundliche Alternative zu Blei dar. Mit einer mühelos Terminal mit Schraubverschluss wurde speziell für fast jede Fahrzeugbatterie entwickelt. Diese Klemmen sind mit einem Schraubensicherungssystem gesichert, das Vibrationen berücksichtigt, sodass Ihre Batterie stets in Verbindung bleibt.. Eigenschaften und Vorteile:. Messingklemmen Verzinktes Gehäuse für längere Lebensdauer und umweltfreundliche Alternative zu Blei. Sichern Sie das Schraubensicherungssystem Einbaumaße - 55,4 x 10 x 19 mm Muttern im Lieferumfang enthalten. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Montagetyp: | Schraub | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Nickel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5097633, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Batterie Steckverbinder, RS PRO, JHC9112, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Battery Connectors |
| | |
| |