| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5089301 Herst.-Nr.: 05043 EAN/GTIN: 4000896109432 |
| |
|
| | |
| Typ = Lange Ratsche Gewindegröße = M3 → M10
Verstellbare T-Stab-Gewindebohrer von RS Pro. Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro einstellbaren T-Stab-Gewindebohrern. Sie sind ein wichtiges Handwerkzeugzubehör bei der Arbeit mit Gewindewerkzeugen, wodurch die Gewindewerkzeuge einfacher und steuerbarer werden, wenn Präzisionsarbeiten erforderlich sind. Die gehärtete und angelassene Spannzange ermöglicht einen positiven Griff, und die Stahlkonstruktion macht dieses Werkzeug Durable und strapazierfähig. Dieser Gewindebohrer ist von RS Pro mit hoher Qualität, aber zu einem erschwinglichen Preis zugelassen, was ihn zu einem wichtigen Gerät macht, wenn Sie häufig mit Gewindewerkzeugen arbeiten. Eigenschaften und Vorteile:. Das T-Griff-Design dieses Hahnschlüssels gleitet zum Festziehen auf beide Arten und bietet eine größere Hebelkraft und Unterstützung Die getemperte geteilte Spannzange ermöglicht einen formschlüssigen Griff Die Klemmmutter ist gehärtet und gerändelt für verbesserten Halt und zusätzliche Haltbarkeit Die Federspannvorrichtung ermöglicht es, den Griff in der gewünschten Position zu halten. Anwendung:. Gewindebohrer sind eine Art Handwerkzeug, das zum einfachen Gewindebohren von Innengewindewerkzeugen entwickelt wurde. Sie sind oft mit verstellbaren Backen ausgestattet, die an der Armatur und den Griffen befestigt sind, sodass der Benutzer das Werkzeug leicht drehen kann. Es ist besonders wichtig, sicherzustellen, dass die richtige Methode zum Gewindeschneiden eingehalten wird, um sicherzustellen, dass das Gewinde richtig geschnitten wird. Gewindeschlüssel sind für verschiedene Gewindegrößen erhältlich und werden aus einer Reihe von Materialien hergestellt. Sie werden häufig in Anwendungen wie: Für Sanitäranlagen Heimwerkerarbeiten Hoch- und Tiefbau Kfz Engineering Herstellung Weitere Informationen: | | Typ: | Lange Ratsche | Gewindegröße: | M3 → M10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Windeisen mit Ratsche, Windeisen, Verstellbares Windeisen, Windeisen verstellbar, windeisen exact, ratschen windeisen, 5089301, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Windeisen & Schneideisenhalter, EXACT, 05043, Hand Tools, Threading Tools, Tap & Die Wrenches |
| | |
| |