Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Monostabiles Relais, Steckrelais 1-poliger Wechsler 25A 12V ac Spule / 1.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Finder Monostabiles Relais, Steckrelais 1-poliger Wechsler 25A 12V ac Spule / 1.2W
Finder Monostabiles Relais, Steckrelais 1-poliger Wechsler 25A 12V ac Spule / 1.2W
Finder Monostabiles Relais, Steckrelais 1-poliger Wechsler 25A 12V ac Spule / 1.2W
Artikel-Nr.:
     108EL-5085539
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     46.61.8.012.0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckrelais
finder steckrelais 12 v
steckrelais finder
steckrelais
Spulenspannung = 12V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 25A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Schaltspannung AC max. = 440V ac
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 80Ω
Spulenleistung = 1.2W
Höhe = 32.8mm
Schaltleistung AC max. = 4 kVA

UL. Relais, Serie 46 ohne LED. Isolierung Spule zu Kontakt; 6000 Vac (1,2 / 50 μs) Kriechstrecke und -abstand zwischen Spule und Kontakt: 8 mm. Kontaktwerkstoff: Silber-Nickel Umgebungstemperaturbereich: -40 bis +70 °C Abmessungen (mm) H x B x T: 32,8 x 29 x 12,4 DIN-Schienensockel und Adapter für Flanschmontage für Faston-Verbindungen getrennt erhältlich
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
25A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Schaltspannung AC max.:
440V ac
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
80Ω
Spulenleistung:
1.2W
Höhe:
32.8mm
Schaltleistung AC max.:
4 kVA
Weitere Suchbegriffe: 5085539, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 466180120040, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
04605
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.