| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5067317 Herst.-Nr.: 5067317 EAN/GTIN: 5056112024262 |
| |
|
| | |
| Schlauch Innendurchmesser = 1Zoll Gewindegröße = 1Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Schlauchkupplungsadapter Gehäusematerial = Messing Fitting Typ = Stecknippel Thread-Standard = G
Gerader Messingschlauchsteckverbinder von RS Pro, 1-Zoll-G-SteckerDieser Durable Schlauchanschluss-Adapter von RS Pro ist auch bei hohen Drücken auslaufsicher. Sie besteht aus gedrehtem Messing und ist häufig in Wasser- oder Kraftwerken und Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen zu finden. Verwenden Sie diesen Adapter in Verbindung mit einer Schlauchbuchse, um zwei Schläuche miteinander zu verbinden. Sie ist aufgrund ihrer Messingaufdichtung stärker als Kunststoffalternativen und bietet eine wasserdichte Abdichtung. Während der Herstellung wurde eine Drehmaschine verwendet, um die Top Schicht aus Metall zu entfernen, um der Oberfläche eine hochwertige Oberfläche und Glanz zu verleihen. Dieser Schlauchadapter aus der RS Pro Serie ist für den Einsatz in Geräten wie Kühlschränken, Kesseln und Klimaanlagen geeignet und wurde gründlich auf gleichbleibende Qualität und Langlebigkeit geprüft. Es handelt sich um ein British Standard Pipe (BSP)-Gewinde, ein international anerkannter Standard für das Verbinden und Abdichten von Rohren und Fittings.Eigenschaften und Vorteile• Gerader Schlauchanschluss • aus gedrehtem Messing • Geeignet für einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 1 Zoll • Gewindeanschluss von 1 Zoll • Gerade Kupplung • G-Stecker mit Standardgewinde • SteckerRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Schlauch Innendurchmesser: | 1Zoll | Gewindegröße: | 1Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Schlauchkupplungsadapter | Gehäusematerial: | Messing | Fitting Typ: | Stecknippel | Thread-Standard: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, schlauchanschluss 1 zoll messing, gewinde schlauchanschluss, gewinde schlauchanschluss 1", 5067317, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, 2760FA4, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,38* | € 17,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,71* | € 35,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,19* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|