| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5067294 Herst.-Nr.: 5067294 EAN/GTIN: 5056112024248 |
| |
|
| | |
| Schlauch Innendurchmesser = 1/2Zoll Gewindegröße = 1/2Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Schlauchkupplungsadapter Gehäusematerial = Messing Fitting Typ = Stecknippel Thread-Standard = G
Gerader Messingschlauchsteckverbinder von RS Pro, 1/2-Zoll-G-SteckerDieser Schlauchanschlussadapter aus gedrehtem Messing aus der RS Pro Serie ist Durable und auslaufsicher, selbst bei hohen Drücken. Schlauchanschlüsse wie diese sind in der Regel in Wasser- oder Kraftwerken und HLK-Systemen (Heizung, Lüftung und Klimatechnik) zu finden. Als Teil der RS Pro Serie wurde dieses Produkt auf konsistente Qualität und Langlebigkeit geprüft. Dieser Adapter ist ideal zum Verbinden von zwei Schläuchen und kann mit einer Buchse verwendet werden. Seine Messingzusammensetzung macht ihn deutlich stärker als seine Kunststoff-Gegenstücke und bietet eine leckfreie Dichtung. Eine Drehmaschine wurde verwendet, um die Top Schicht von Metall während der Herstellung zu entfernen und die Oberfläche mit einer hochwertigen Oberfläche und Glanz zu hinterlassen. Dieser Schlauchanschlussadapter ist für den Einsatz in Geräten wie Kühlschränken, Kesseln und Klimaanlagen geeignet. Es handelt sich um ein British Standard Pipe (BSP)-Gewinde, ein international anerkannter Standard für das Verbinden und Abdichten von Rohren und Fittings.Eigenschaften und Vorteile• Gerader Schlauchanschluss • aus gedrehtem Messing • Geeignet für einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 1/2 Zoll • Gewindeanschluss von 1/2 Zoll • Gerade Kupplung • G-Stecker mit Standardgewinde • SteckerRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bede Weitere Informationen: | | Schlauch Innendurchmesser: | 1/2Zoll | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Schlauchkupplungsadapter | Gehäusematerial: | Messing | Fitting Typ: | Stecknippel | Thread-Standard: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, gewinde schlauchanschluss 1/2" messing, gewinde schlauchanschluss, gewinde schlauchanschluss 1/2", 5067294, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, 2760DA4, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 9,10* | € 13,47* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,49* | € 15,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,245* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|