| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5067159 Herst.-Nr.: 5067159 EAN/GTIN: 5056112024125 |
| |
|
| | |
| Schlauch Innendurchmesser = 1/4Zoll Gewindegröße = 1/8Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Schlauchkupplungsadapter Gehäusematerial = Messing Fitting Typ = Stecknippel Thread-Standard = G
RS PRO 13 Weitere Informationen: | | Schlauch Innendurchmesser: | 1/4Zoll | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Schlauchkupplungsadapter | Gehäusematerial: | Messing | Fitting Typ: | Stecknippel | Thread-Standard: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, rs pro schlauchanschluss messing, gewinde schlauchanschluss, gewinde schlauchanschluss g1/4, 5067159, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, 2764AA4, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| | |
| |