Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Kugelförmig 2-reihig , Innen-Ø 55mm / Außen-Ø 120mm, Breite 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-506139
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21311E
EAN/GTIN:
     5059041559843
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Innendurchmesser = 55mm
Außendurchmesser = 120mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 29mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Metall
Statische Traglast = 166kN
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 2
Dynamische Traglast = 156kN
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 5600U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 18.6kN
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
55mm
Außendurchmesser:
120mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
29mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Metall
Statische Traglast:
166kN
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
2
Dynamische Traglast:
156kN
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
5600U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
18.6kN
Weitere Suchbegriffe: 506139, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 21311E, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 58,80*
€ 69,92*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 69,93*
2 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 68,67*
€ 77,77*
2 Tage
38
1
€ 4,90*
ab € 73,17*
€ 82,40*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 95,76*
€ 108,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,74*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.