| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-505946 Herst.-Nr.: 4207 ATN9 EAN/GTIN: 5059041532471 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 35mm Außendurchmesser = 72mm Axiallager-Breite = 23mm Kugellager = Zweireihiges Rillenkugellager Dichtungsanordnung = Offene Bauweise Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Nichtmetallisch Anzahl der Reihen = 2 Statische Traglast = 28.5kN Dynamische Traglast = 35.1kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 2 Leicht Teillagercode = 4207
Zweireihige metrische Kugellager mit tiefer Laufrille - Offen. Zweireihige Kugellager mit tiefer Laufrille sind gut für Lageranordnungen geeignet, wenn die Belastbarkeit eines einreihigen Lagers nicht ausreicht Sie haben tiefe durchgehende Laufbahnen sowie hohe Übereinstimmung zwischen Kugeln und Laufbahnen und können daher zusätzlich zu radialen Lasten axiale Lasten in beiden Richtungen tragen Ausgestattet mit zwei Käfigen in Einrastausführung aus Glasfaser-verstärkem Polyamid 6,6 (Spritzgussausführung) Betriebstemperatur bis zu +120 °C Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 35mm | Außendurchmesser: | 72mm | Axiallager-Breite: | 23mm | Kugellager: | Zweireihiges Rillenkugellager | Dichtungsanordnung: | Offene Bauweise | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Nichtmetallisch | Anzahl der Reihen: | 2 | Statische Traglast: | 28.5kN | Dynamische Traglast: | 35.1kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 2 Leicht | Teillagercode: | 4207 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 505946, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 4207ATN9, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 24,13* | € 32,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,23* | € 32,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,24* | € 33,93* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 27,02* | € 35,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 53,71* | € 70,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|