Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo 2m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 2.5W, 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belimo 2m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 2.5W, 240 V ac
Belimo 2m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 2.5W, 240 V ac
Belimo 2m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 2.5W, 240 V ac
Belimo 2m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 2.5W, 240 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-5041258
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     NM230A
EAN/GTIN:
     5060641286107
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Klappengröße max. = 2m²
Luftklappen Kompatibilität = 8 → 26.7mm
Leistungsaufnahme = 2.5W
Ansteuerung = Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung = 240 V ac
Motormoment = 10Nm
Geräuschpegel = 35dB(A)
Achsgröße max. = 26.7mm
Achsgröße min. = 8mm

Belimo KlappenbetätigungselementDas Belimo Dämpferbetätigungselement hat eine Steuerung mit offener/enger Öffnung. Dieses Betätigungselement verfügt über eine einstellbare U-Klemme, die runde oder quadratische Wellen aufnimmt. Es handelt sich um einen Dreh-/Lüftungsschlitzantrieb. Er ist kompatibel mit allen führenden Marken von HLK-Steuerungen. Das Dämpferbetätigungselement wird zur Einstellung von Luftdämpfern in Lüftungs- und Klimaanlagen in Gebäuden verwendet. Dieses Betätigungselement arbeitet mit der Kippdrehmomenttechnologie, die keine Endschalter erfordert. Das Dämpferbetätigungselement hat keine Endschalter und ist überlastfest. Er erfordert eine Versorgungsspannung von 240 V ac/dc.Eigenschaften und VorteileDie Lebensdauer beträgt mindestens 60000 Drucktaste zur Handhilfsbetätigung Richtungsänderungsschalter Die Kabellänge beträgt 1 m Umgebungstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C. Die Nennimpulsspannung beträgt 0,8 kV Wartungsfrei Die Leistungsaufnahme beträgt 2,5 W Die maximale Dämpferfläche beträgt 2 m2 Die Kompatibilität der Dämpferspindel liegt zwischen 8 mm und 26,7 mm Motormoment beträgt 10 Nm Der Geräuschpegel beträgt 35 dBAnwendungenGeeignet für den Einsatz mit LM-, NM-, SM- und GM-Dämpfer-BetätigungselementenZertifizierungenSchutzart IP54 CE gemäß 89/336/EEC 92/31/EWG UL-Gehäuse Typ 2 IEC/EN 60730-1 IEC/EN 60730-2-14
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
2m²
Luftklappen Kompatibilität:
8 → 26.7mm
Leistungsaufnahme:
2.5W
Ansteuerung:
Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung:
240 V ac
Motormoment:
10Nm
Geräuschpegel:
35dB(A)
Achsgröße max.:
26.7mm
Achsgröße min.:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, belimo drosselklappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 5041258, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Belimo, NM230A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Damper Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
Zubehör
Belimo Automation
S2A
ab € 42,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.