Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo 1m² Drosselklappenantrieb mit integriertem Hilfsschalter , Offen/Geschlossen, 1.5W, 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belimo 1m² Drosselklappenantrieb mit integriertem Hilfsschalter , Offen/Geschlossen, 1.5W, 240 V ac
Belimo 1m² Drosselklappenantrieb mit integriertem Hilfsschalter , Offen/Geschlossen, 1.5W, 240 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-5041236
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     LM230A-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Klappengröße max. = 1m²
Luftklappen Kompatibilität = 6 → 20mm
Hilfsschalter integriert = Ja
Leistungsaufnahme = 1.5W
Ansteuerung = Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung = 240 V ac
Motormoment = 5Nm
Geräuschpegel = 35dB(A)
Achsgröße max. = 20mm
Achsgröße min. = 6mm

Belimo KlappenbetätigungselementDas Belimo Dämpferbetätigungselement hat eine Steuerung mit offener/enger Öffnung. Dieses Betätigungselement verfügt über eine einstellbare U-Klemme, die runde oder quadratische Wellen aufnimmt. Es handelt sich um einen Dreh-/Lüftungsschlitzantrieb. Er ist kompatibel mit allen führenden Marken von HLK-Steuerungen. Das Dämpferbetätigungselement wird zur Einstellung von Luftklappen in Lüftungs- und Klimaanlagen in Gebäuden verwendet. Dieses Betätigungselement arbeitet mit der Kippdrehmomenttechnologie, die keine Endschalter erfordert. Das Dämpferbetätigungselement hat keine Endschalter und ist überlastfest. Er erfordert eine Versorgungsspannung von 240 V ac/dc. Dieses Betätigungselement verfügt über einen integrierten 1-poligen 1-poligen Hilfsschalter (0,5) A, 250 V ac.Eigenschaften und VorteileDie Lebensdauer beträgt mindestens 60000 Drucktaste zur Handhilfsbetätigung Richtungsänderungsschalter Die Kabellänge beträgt 1 m Umgebungstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C. Die Nennimpulsspannung beträgt 0,8 kV Wartungsfrei Die Leistungsaufnahme beträgt 1,5 W Die maximale Dämpferfläche beträgt 1 m2 Die Kompatibilität der Dämpferspindel liegt zwischen 6 mm und 20 mm Das Motordrehmoment beträgt 5 Nm Der Geräuschpegel beträgt 35 dBZertifizierungenSchutzart IP54 CE gemäß 89/336/EEC 92/31/EWG UL-Gehäuse Typ 2 IEC/EN 60730-1 IEC/EN 60730-2-14
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
1m²
Luftklappen Kompatibilität:
6 → 20mm
Hilfsschalter integriert:
Ja
Leistungsaufnahme:
1.5W
Ansteuerung:
Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung:
240 V ac
Motormoment:
5Nm
Geräuschpegel:
35dB(A)
Achsgröße max.:
20mm
Achsgröße min.:
6mm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, belimo drosselklappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 5041236, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Belimo, LM230AS, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Damper Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belimo Automation
S2A
ab € 42,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.