Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo 1m² Drosselklappenantrieb, Modulierend, 1W, 24 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belimo 1m² Drosselklappenantrieb, Modulierend, 1W, 24 V ac/dc
Belimo 1m² Drosselklappenantrieb, Modulierend, 1W, 24 V ac/dc
Belimo 1m² Drosselklappenantrieb, Modulierend, 1W, 24 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-5041220
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     LM24A-SR
EAN/GTIN:
     5060641286091
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Klappengröße max. = 1m²
Luftklappen Kompatibilität = 6 → 20mm
Leistungsaufnahme = 1W
Ansteuerung = Modulierend
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Motormoment = 5Nm
Geräuschpegel = 35dB(A)
Achsgröße max. = 20mm
Achsgröße min. = 6mm

Belimo KlappenbetätigungselementDas Belimo Dämpferbetätigungselement hat eine modulierende Steuerung. Dieses Betätigungselement verfügt über eine einstellbare U-Klemme, die runde oder quadratische Wellen aufnimmt. Es handelt sich um einen Dreh-/Lüftungsschlitzantrieb. Er ist kompatibel mit allen führenden Marken von HLK-Steuerungen. Das Dämpferbetätigungselement wird zur Einstellung von Luftklappen in Lüftungs- und Klimaanlagen in Gebäuden verwendet. Dieses Betätigungselement arbeitet mit der Kippdrehmomenttechnologie, die keine Endschalter erfordert. Das Dämpferbetätigungselement hat keine Endschalter und ist überlastfest. Er erfordert eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc. Optionaler Hilfsschalter (Best.-Nr. 504-1545) geeignet für den Einsatz mit LM-, NM-, SM- und GM-Dämpfer-Betätigungselementen, verfügt über 2 SPDT-Schalter für 3 (0,5) A 250 V ac und wird mit 1 m Kabel geliefert.Eigenschaften und VorteileDie Lebensdauer beträgt mindestens 60000 Drucktaste zur Handhilfsbetätigung Richtungsänderungsschalter Die Kabellänge beträgt 1 m Umgebungstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C. Die Nennimpulsspannung beträgt 0,8 kV Wartungsfrei Niedriger Energieverbrauch von bis zu 1 W Die maximale Dämpferfläche beträgt 1 m2 Die Kompatibilität der Dämpferspindel liegt zwischen 6 mm und 20 mm Das Motordrehmoment beträgt 5 Nm Der Geräuschpegel beträgt 35 dBAnwendungenGeeignet für den Einsatz mit LM-, NM-, SM- und GM-Dämpfer-BetätigungselementenZertifizierungenSchutzart IP54 CE gemäß 89/336/EEC 92/31/EWG UL-Gehäuse Typ 2 IEC/EN 60730-1 IEC/EN 60730-2-14
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
1m²
Luftklappen Kompatibilität:
6 → 20mm
Leistungsaufnahme:
1W
Ansteuerung:
Modulierend
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Motormoment:
5Nm
Geräuschpegel:
35dB(A)
Achsgröße max.:
20mm
Achsgröße min.:
6mm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, belimo drosselklappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 5041220, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Belimo, LM24ASR, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Damper Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,79*
€ 266,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belimo Automation
S2A
ab € 42,12*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.