Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo 1m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 1.5W, 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belimo 1m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 1.5W, 240 V ac
Belimo 1m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 1.5W, 240 V ac
Belimo 1m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 1.5W, 240 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-5041191
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     LM230A
EAN/GTIN:
     5060641286084
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Klappengröße max. = 1m²
Luftklappen Kompatibilität = 6 → 20mm
Leistungsaufnahme = 1.5W
Ansteuerung = Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung = 240 V ac
Motormoment = 5Nm
Geräuschpegel = 35dB(A)
Achsgröße max. = 20mm
Achsgröße min. = 6mm

Belimo KlappenbetätigungselementDas Belimo Dämpferbetätigungselement hat eine Steuerung mit offener/enger Öffnung. Dieses Betätigungselement verfügt über eine einstellbare U-Klemme, die runde oder quadratische Wellen aufnimmt. Es handelt sich um einen Dreh-/Lüftungsschlitzantrieb. Er ist kompatibel mit allen führenden Marken von HLK-Steuerungen. Das Dämpferbetätigungselement wird zur Einstellung von Luftklappen in Lüftungs- und Klimaanlagen in Gebäuden verwendet. Dieses Betätigungselement arbeitet mit der Kippdrehmomenttechnologie, die keine Endschalter erfordert. Das Dämpferbetätigungselement hat keine Endschalter und ist überlastfest. Er erfordert eine Versorgungsspannung von 240 V ac/dc. Optionaler Hilfsschalter (Best.-Nr. 504-1545) geeignet für den Einsatz mit LM-, NM-, SM- und GM-Dämpfer-Betätigungselementen, verfügt über 2 SPDT-Schalter für 3 (0,5) A 250 V ac und wird mit 1 m Kabel geliefert.Eigenschaften und VorteileDie Lebensdauer beträgt mindestens 60000 Drucktaste zur Handhilfsbetätigung Richtungsänderungsschalter Die Kabellänge beträgt 1 m Umgebungstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C. Wartungsfrei Niedriger Energieverbrauch von bis zu 1,5 W Die maximale Dämpferfläche beträgt 1 m2 Die Kompatibilität der Dämpferspindel liegt zwischen 6 mm und 20 mm Das Motordrehmoment beträgt 5 Nm Der Geräuschpegel beträgt 35 dBZertifizierungenSchutzart IP54 CE gemäß 89/336/EEC 92/31/EWG UL-Gehäuse Typ 2 IEC/EN 60730-1 IEC/EN 60730-2-14
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
1m²
Luftklappen Kompatibilität:
6 → 20mm
Leistungsaufnahme:
1.5W
Ansteuerung:
Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung:
240 V ac
Motormoment:
5Nm
Geräuschpegel:
35dB(A)
Achsgröße max.:
20mm
Achsgröße min.:
6mm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, belimo drosselklappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 5041191, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Belimo, LM230A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Damper Actuators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 73,17*
€ 93,74*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,17*
€ 93,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 100,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
Zubehör
Belimo Automation
S2A
ab € 42,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.