Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Belimo 8m² Drosselklappenantrieb Offen/Geschlossen 5W, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belimo 8m² Drosselklappenantrieb Offen/Geschlossen 5W, 230 V ac
Belimo 8m² Drosselklappenantrieb Offen/Geschlossen 5W, 230 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-504-1315
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     GM230A
EAN/GTIN:
     5060641294911
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Klappengröße max. = 8m²
Luftklappen Kompatibilität = 12 → 26.7mm
Leistungsaufnahme = 5W
Ansteuerung = Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung = 230 V ac
Motormoment = 40Nm
Geräuschpegel = 45dB(A)
Achsgröße max. = 26.7mm
Achsgröße min. = 12mm

Belimo KlappenbetätigungselementDas Belimo Dämpferbetätigungselement hat eine Steuerung mit offener/enger Öffnung. Dieses Betätigungselement verfügt über eine einstellbare U-Klemme, die runde oder quadratische Wellen aufnimmt. Es handelt sich um einen Dreh-/Lüftungsschlitzantrieb. Er ist kompatibel mit allen führenden Marken von HLK-Steuerungen. Das Dämpferbetätigungselement wird zur Einstellung von Luftdämpfern in Lüftungs- und Klimaanlagen in Gebäuden verwendet. Dieses Betätigungselement arbeitet mit der Kippdrehmomenttechnologie, die keine Endschalter erfordert. Das Dämpferbetätigungselement hat keine Endschalter und ist überlastfest. Er erfordert eine Versorgungsspannung von 230 V ac/dc. Optionaler Hilfsschalter (Best.-Nr. 504-1545) geeignet für den Einsatz mit LM-, NM-, SM- und GM-Dämpfer-Betätigungselementen, verfügt über 2 SPDT-Schalter für 3 (0,5) A 250 V ac und wird mit 1 m Kabel geliefert.Eigenschaften und VorteileDie Lebensdauer beträgt mindestens 60000 Drucktaste zur Handhilfsbetätigung Richtungsänderungsschalter Die Kabellänge beträgt 1 m Umgebungstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C. Die Nennimpulsspannung beträgt 0,8 kV Wartungsfrei Die Leistungsaufnahme beträgt 5 W Die maximale Dämpferfläche beträgt 8 m2 Die Kompatibilität der Dämpferspindel liegt zwischen 12 mm und 26,7 mm Das Motordrehmoment beträgt 40 Nm Der Geräuschpegel beträgt 45 dBZertifizierungenSchutzart IP54 CE gemäß 89/336/EEC 92/31/EWG UL-Gehäuse Typ 2 IEC/EN 60730-1 IEC/EN 60730-2-14
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
8m²
Luftklappen Kompatibilität:
12 ? 26.7mm
Leistungsaufnahme:
5W
Ansteuerung:
Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung:
230 V ac
Motormoment:
40Nm
Geräuschpegel:
45dB(A)
Achsgröße max.:
26.7mm
Achsgröße min.:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, belimo drosselklappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 5041315, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Belimo, GM230A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
32
Frei Haus
ab € 166,77*
€ 187,85*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,24*
€ 193,37*
4 Tage
7
€ 6,95*
ab € 176,25*
€ 193,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 31,22*
Zubehör
Belimo Automation
S2A
ab € 37,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.