Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Belimo 2m² Drosselklappenantrieb Modulierend 2W, 24 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belimo 2m² Drosselklappenantrieb Modulierend 2W, 24 V ac/dc
Belimo 2m² Drosselklappenantrieb Modulierend 2W, 24 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-504-1270
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     NM24A-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Klappengröße max. = 2m²
Luftklappen Kompatibilität = 8 → 26.7mm
Leistungsaufnahme = 2W
Ansteuerung = Modulierend
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Motormoment = 10Nm
Geräuschpegel = 35dB(A)
Achsgröße max. = 26.7mm
Achsgröße min. = 8mm

Belimo KlappenbetätigungselementDas Belimo Dämpferbetätigungselement hat eine modulierende Steuerung. Dieses Betätigungselement verfügt über eine einstellbare U-Klemme, die runde oder quadratische Wellen aufnimmt. Es handelt sich um einen Dreh-/Lüftungsschlitzantrieb. Er ist kompatibel mit allen führenden Marken von HLK-Steuerungen. Das Dämpferbetätigungselement wird zur Einstellung von Luftdämpfern in Lüftungs- und Klimaanlagen in Gebäuden verwendet. Dieses Betätigungselement arbeitet mit der Kippdrehmomenttechnologie, die keine Endschalter erfordert. Das Dämpferbetätigungselement hat keine Endschalter und ist überlastfest. Er erfordert eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc. Optionaler Hilfsschalter (Best.-Nr. 504-1545) geeignet für den Einsatz mit LM-, NM-, SM- und GM-Dämpfer-Betätigungselementen, verfügt über 2 SPDT-Schalter für 3 (0,5) A 250 V ac und wird mit 1 m Kabel geliefert.Eigenschaften und VorteileDie Lebensdauer beträgt mindestens 60000 Drucktaste zur Handhilfsbetätigung Richtungsänderungsschalter Die Kabellänge beträgt 1 m Umgebungstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C. Wartungsfrei Niedriger Energieverbrauch von bis zu 2 W Die maximale Dämpferfläche beträgt 2 m2 Die Kompatibilität der Dämpferspindel liegt zwischen 8 mm und 26,7 mm Motormoment beträgt 10 Nm Der Geräuschpegel beträgt 35 dBZertifizierungenSchutzart IP54 CE gemäß 89/336/EEC 92/31/EWG UL-Gehäuse Typ 2 IEC/EN 60730-1 IEC/EN 60730-2-14
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
2m²
Luftklappen Kompatibilität:
8 ? 26.7mm
Leistungsaufnahme:
2W
Ansteuerung:
Modulierend
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Motormoment:
10Nm
Geräuschpegel:
35dB(A)
Achsgröße max.:
26.7mm
Achsgröße min.:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, belimo drosselklappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 5041270, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Belimo, NM24ASR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,51*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,24*
€ 249,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,43*
Zubehör
Belimo Automation
S2A
ab € 37,79*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 71,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.