Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reihenklemme mit Sicherungshalter Schwarz, 0.5 → 10mm², 400 V / 10A, Schraubanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-501837
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     501837
EAN/GTIN:
     5056111906880
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen schwarz
Farbe = Schwarz
Serie = SK
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 0.5 → 10mm²
Abgesichert = Ja
Betriebsspannung = 400 V
Raster = 12.2mm

RS PRO RS Pro-Ferklemmen. RS Pro Serie von DIN Terminal Blöcken. Terminal Blöcke für DIN-Schienenmontage werden zum Schutz von elektrischen Systemen vor Überstrom und Kurzschluss verwendet. Sie werden auf eine DIN-Schiene aufgesteckt, eine Metallschiene in Standardgröße, auf der die Klemmen in einem Schaltschrank montiert sind. Optionen: ; 906-4595 906-4595 - 24 bis 240 V ac/dc abgefetztem Terminal für DIN-Schienenmontage, Schraubanschluss ; 913-1263 913-1263 - 600 V Terminal Block mit Durchgangsanschluss ; 501-837 501-837 - 400 V Fverwendeter DIN-Terminal, Schraubanschluss ; 501-875 501-875 - 400 V Fuse Terminal für DIN-Schiene, Schraubanschluss (für Sicherungsgröße 5 x 25 mm) ; 501-871 501-871 - Sicherungshalter für Schienenmontage DIN-Schienenzubehör ; 815-745 815-745 - Endabdeckung für Terminal Blocks ; 501-865 501-865 - Endplatte für abgefederte Terminal Block. Eigenschaften und Vorteile:. Markierungen können über beiden Drahteinführungen angebracht werden Endplattenbreite 1,5 mm. Typische Anwendungen:. Energiemanagement Netzteile Beleuchtungssteuerungen Telekommunikation Gebäudemanagementsysteme Industrielle und zivile elektrische Anlagen Heizungs- und Klimaanlagensteuerungen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Serie:
SK
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
0.5 → 10mm²
Abgesichert:
Ja
Betriebsspannung:
400 V
Raster:
12.2mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, 501837, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 13674, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,51*
€ 80,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,89*
€ 79,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,76*
€ 69,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,33*
€ 69,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,65*
€ 59,08
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S505-5-R
ab € 0,233*
Zubehör
RS Pro
501865
ab € 6,27*
Zubehör
RS Pro
501972
ab € 18,86*
Zubehör
RS Pro
563413
ab € 2,31*
Zubehör
RS Pro
501629
ab € 12,21*
Zubehör
RS Pro
501623
ab € 10,49*
Zubehör
RS Pro
501679
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.