Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Multimeter-Messleitungen mit Bananenstecker, Krokodilklemme, CAT III 1000V / 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-501304
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1161A
EAN/GTIN:
     4016138726930
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Leitungstyp = Testleitung Erweiterungsset
Steckertyp = Bananenstecker, Krokodilklemme
Nennstrom = 15A
Sicherheitsspannung = 1000 V, 600V
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Messkategorie = CAT III, CAT IV
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Testleitung Erweiterungsset
Steckertyp:
Bananenstecker, Krokodilklemme
Nennstrom:
15A
Sicherheitsspannung:
1000 V, 600V
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, messkabel, keysight messkabel, 501304, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Keysight Technologies, U1161A, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 108,75*
€ 137,15*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,74*
€ 141,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 119,55*
€ 152,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253735
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.