Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±5% / 2kV dc, Gehäuse 1825 (4564M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5002506
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1825C102JGGACTU
EAN/GTIN:
     5059043914428
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 2kV dc
Gehäuse-Form = 1825 (4564M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 4.5 x 6.4 x 1.7mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 6.4mm
Höhe = 1.7mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Sortiert in der Reihenfolge des Dielektrikums, der Spannung und schließlich der Kapazität. 1825 Hochspannungsausführung
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
2kV dc
Gehäuse-Form:
1825 (4564M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
4.5 x 6.4 x 1.7mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
6.4mm
Höhe:
1.7mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 5002506, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1825C102JGGACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.