| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4992981 Herst.-Nr.: 4992981 EAN/GTIN: 5056070933705 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = T-Stück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Gewindegröße 3 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Fitting Typ 3 = Buchse Gewinde Standard 1 = G Gewinde Standard 2 = G Gewinde Standard 3 = Gmm
T-Stück mit gleichen Gewinden Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | T-Stück | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | T-Stück | Rahmen: | Rund | Gewindegröße 1: | 1/2Zoll | Gewindegröße 2: | 1/2Zoll | Gewindegröße 3: | 1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Buchse | Fitting Typ 2: | Buchse | Fitting Typ 3: | Buchse | Gewinde Standard 1: | G | Gewinde Standard 2: | G | Gewinde Standard 3: | Gmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Schlauchanschluss, T-Stück, Verbindungsnippel, edelstahl-t-stück g1/2, edelstahl t-stück, gewinde schlauchanschluss 1/2", 4992981, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, EQUALTEE12", Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,34* | € 9,30* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,42* | € 10,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|