Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO BSP 1/2Zoll Kugelventil Reduzierte Bohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO BSP 1/2Zoll Kugelventil Reduzierte Bohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
RS PRO BSP 1/2Zoll Kugelventil Reduzierte Bohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
RS PRO BSP 1/2Zoll Kugelventil Reduzierte Bohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
RS PRO BSP 1/2Zoll Kugelventil Reduzierte Bohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
RS PRO BSP 1/2Zoll Kugelventil Reduzierte Bohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
Artikel-Nr.:
     108EL-4992795
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4992795
EAN/GTIN:
     5056070933651
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Typ = Reduzierte Bohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSP
Gewindegröße = 1/2Zoll
Gehäusematerial = Edelstahl
Zum Einsatz mit = Gas, Öl, Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = PVC-beschichteter Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 1000psi
Betriebsdruck = 68bar

RS Pro Allzweck-Handkugelventil. Wir stellen vor: Das RS PRO RS Pro Universal-Kugelventil für industrielle Anwendungen. Manuelle Kugelventile werden verwendet, um Absperrventile zu betätigen, die den Wasserfluss und den Druck steuern. Kugelventile können für Luft, Gase, Wasser, Dampf, Chemikalien, petrochemische Produkte usw. verwendet werden. Diese Ventile sind einfach zu verwenden. Sie bewegen den Griff um eine Vierteldrehung, um das Ventil zu öffnen oder zu schließen. Kugelventile aus Edelstahl werden aufgrund der korrosionsbeständigen Materialien verwendet und sind häufig in aggressiven Umgebungen zu finden. RS Pro verfügt über eine große Auswahl von Vierteldreh-Kugelventilen aus Edelstahl mit reduzierter Bohrung zur Durchflussregelung, die verschiedenen Drücken und hohen Temperaturen standhalten kann. In einer Vielzahl von Größen erhältlich. ; 499-2789 499-2789 - 1/4 Zoll BSPP F-F. ; 499-2795 499-2795 - 1/2 Zoll BSPP F-F. ; 499-2802 499-2802 - 3/4 Zoll BSPP F-F. ; 499-2818 499-2818 - 1 Zoll BSPP F-F. ; 499-2824 499-2824 - 1-1/4 Zoll BSPP F-F. ; 499-2830 499-2830 - 1-1/2 Zoll BSPP F-F. ; 499-2846 499-2846 - 2 Zoll BSPP F-F. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>1-teiliges Kugelventil mit geschraubtem Ende ;/li> ;li>Edelstahl - überlegene Korrosionsbeständigkeit, ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Temperaturen ;/li> ;li>Geeignet für höhere Drücke und Temperaturen ;/li> ;li>Reduzierter Anschluss, 1/4 Zoll – 3 Zoll (DN8–DN80) ;/li> ;li>W.P: 1000 WOG (Wasser, Öl, Gasanzahl für den Wert) (PN63) ;/li> ;li>W.T: –20 °C bis 200 °C (–4 °F bis 392 °F) ;/li> ;li>Investitionsguss ;/li> ;li>Ausblassicherer Schaft - schützt den Bediener ;/li> ;li>Antistatikgerät (optional) ;/li> ;li>Verriegelung ;/li> ;li>Gewindetyp: ASTM B1.20.1 (NPT) DIN2999 und BS21 ISO 7/1 und EN10226 ;/li> ;/ul>. Werkstoffe:. ;ul> ;li>Gehäuse, Halterung und Kugel - ASTM A351-CF8M und ASTM A351-CF8 ;/li> ;li>Sitz A und B – PTFE/RTFE ;/li> ;li>Schaft - AISI 316 ;/li> ;li>Druckscheibe und Verpackung – PTFE ;/li> ;li>Stopfbuchsenbrille, Federscheibe, Schaftmutter und Griff – AISI 304 ;/li> ;li>Griff - Edelstahl ;/li> ;li>Griffhülse – PVC ;/li> ;li>Verriegelungsvorrichtung - Edelstahl ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Manuelle Kugelventile mit Vierteldrehung sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen. Sie verfügen über einen manuellen Handhebel und können aus Messing, Edelstahl und Kunststoff bestehen. Kugelventile sind beliebt, da sie zuverlässig und Durable sind und über lange Zeiträume sicher schließen, sodass sie für Absperrungs- und Steueranwendungen geeignet sind. Anwendungsbereiche: Heizungsanlagen Wasseraufbereitung Gasdurchflusssteuerung Flüssigkeitsdurchflusssteuerung. Häufig gestellte Fragen. Wie funktioniert ein manuelles Kugelventil? Ein Kugelventil ist eine Art Absperrventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen durch seine Drehkugel steuert. Das Ventil ist geöffnet, wenn das Loch der Kugel in Übereinstimmung mit dem Durchfluss steht, und geschlossen, wenn die Kugel um eine Vierteldrehung (90 Grad) durch den Wertgriff gedreht wird. Was ist der Unterschied zwischen Kugelventilen mit voller Bohrung und reduzierter Bohrung? Ein Kugelventil mit voller Bohrung (auch als Vollanschluss bezeichnet) hat eine übergroße Kugel, sodass das Loch in der Kugel die gleiche Größe wie die Rohrleitung hat, was zu einem Reibungsverlust der Liebhaber führt. Mit anderen Worten: Der Bohrungsdurchmesser hat den gleichen Innendurchmesser wie das Rohr. Ein Ventil mit reduzierter Bohrung hat einen kleineren Bohrungsdurchmesser als der Innendurchmesser der Rohrleitungen, auf denen es sich befindet.
Weitere Informationen:
Typ:
Reduzierte Bohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSP
Gewindegröße:
1/2Zoll
Gehäusematerial:
Edelstahl
Zum Einsatz mit:
Gas, Öl, Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
PVC-beschichteter Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi:
1000psi
Betriebsdruck:
68bar
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Hochdruckkugelhahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, gas-kugelhahn edelstahl, hochdruckkugelhahn, 4992795, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, TYPE2017KCF8M12", Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.