Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO BSPP 1/2Zoll Kugelventil T-Anschluss, 3-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO BSPP 1/2Zoll Kugelventil T-Anschluss, 3-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
RS PRO BSPP 1/2Zoll Kugelventil T-Anschluss, 3-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
RS PRO BSPP 1/2Zoll Kugelventil T-Anschluss, 3-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
Artikel-Nr.:
     108EL-4991944
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4991944
EAN/GTIN:
     5056112022190
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Gas-Kugelhahn
Typ = T-Anschluss, 3-polig
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 1/2Zoll
Gehäusematerial = Edelstahl
Zum Einsatz mit = Gas, Öl, Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = PVC-beschichteter Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 1000psi
Griff-Farbe = Blaubar

Vierteldrehungs-Kugelventile aus Edelstahl, L- und T-Anschluss. Die Kugelventile aus von RS Pro mit Edelstahl L- und T-Anschluss werden zur Durchsatzsteuerung verwendet und sind eine ausgezeichnete Wahl für Abschaltungsanwendungen. Diese Kugelventile sind haltbar und erbringen selbst nach einem längeren Zeitraum eine hervorragende Leistung. Kugelwerte können für Luft, Gase, Wasser, Dampf, Chemikalien, petrochemische Produkte usw. verwendet werden. Diese Ventile sind einfach zu verwenden. Sie bewegen den Griff um eine Vierteldrehung, um das Ventil zu öffnen oder zu schließen. Kugelventile aus Edelstahl werden aufgrund der korrosionsbeständigen Materialien verwendet und sind häufig in aggressiven Umgebungen zu finden. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an 3-teiligen Kugelventilen aus Edelstahl zur Durchflussregelung, die verschiedenen Drücken und hohen Temperaturen standhalten können. 3-teilige Ventile können demontiert werden, wodurch sie leichter zu reinigen und zu überprüfen sind. RS PRO RS Pro Kugelventile mit Edelstahl-Schraubkopf zur Steuerung des Durchflusses und sind in einer Vielzahl von Größen und Typen erhältlich. ; 499-1865 499-1865 - Kugelventil mit L-Anschluss, 1/4 Zoll BSP F ; 499-1871 499-1871 - Kugelventil mit L-Anschluss, 3/8 Zoll BSP F ; 499-1887 499-1887 - Kugelventil mit L-Anschluss, 1/2 Zoll BSP F ; 499-1893 499-1893 - Kugelventil mit L-Anschluss, 3/4 Zoll BSP F. ; 499-1938 499-1938 - Kugelventil mit T-Anschluss, 3/8 Zoll BSP F ; 499-1944 499-1944 - Kugelventil mit T-Anschluss, 1/2 Zoll BSP F ; 499-1950 499-1950 - Kugelventil mit T-Anschluss, 3/4 Zoll BSP F. ; 499-1996 499-1996 - Kugelventil mit T-Anschluss, 1 Zoll BSP F. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Edelstahl - überlegene Korrosionsbeständigkeit, ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Temperaturen ;/li> ;li>Betriebstemperaturbereich: –15 bis +232 °C ;/li> ;li>WOG-Druckbeständigkeit: 68 bar ;/li> ;li>Kugel und Schaft – AISI-Edelstahl 316 ;/li> ;li>Kabelverschraubungsmutter, Griff, Platte mit Anschlagbolzen und Schloss – AISI-Edelstahl 304 ;/li> ;li>Gehäusedichtung, Dichtung, Anlaufscheibe und Spindeldichtungsmaterial – PTFE ;/li> ;li>Griffscheibe-Schraubenwerkstoff: ASTM A36 ;/li> ;li>Für "L"-Ventilanschlüsse siehe RS ; 499-186 499-186 5 , RS ; 499-1871 499-1871 , RS 499-1887 , RS ; 499-1893 499-1893 ;/li> ;li>Für "T"-Ventilanschlüsse siehe RS ; 499-1938 499-1938 , RS ; 499-1944 499-1944 , RS ; 499-1950 499-1950 , RS ; 499-1966 499-1966 ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Manuelle Kugelventile mit Vierteldrehung sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen. Sie verfügen über einen manuellen Handhebel und können aus Messing, Edelstahl und Kunststoff bestehen. Kugelwerte sind beliebt, da sie zuverlässig und Durable sind und über lange Zeiträume sicher schließen, sodass sie für Abschaltungs- und Steueranwendungen geeignet sind. Anwendungsbereiche: Heizungsanlagen Wasseraufbereitung Gasdurchflusssteuerung Flüssigkeitsdurchflusssteuerung. Häufig gestellte Fragen. Wie funktioniert ein manueller Kugelwert? Ein Kugelventil ist eine Art Absperrventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen durch seine Drehkugel steuert. Das Ventil ist geöffnet, wenn das Loch der Kugel mit dem Durchfluss in Übereinstimmung steht, und geschlossen, wenn die Kugel durch den Ventilgriff um eine Vierteldrehung (90 Grad) gedreht wird. Was ist der Unterschied zwischen Kugelventilen mit voller Bohrung und reduzierter Bohrung? Ein Kugelventil mit voller Bohrung (auch als Vollanschluss bezeichnet) hat eine übergroße Kugel, sodass das Loch in der Kugel die gleiche Größe wie die Rohrleitung hat, was zu einem Reibungsverlust der Liebhaber führt. Mit anderen Worten: Der Bohrungsdurchmesser hat den gleichen Innendurchmesser wie das Rohr. Ein Ventil mit reduzierter Bohrung hat einen kleineren Bohrungsdurchmesser als der Innendurchmesser der Rohrleitungen, auf denen es sich befindet.
Weitere Informationen:
Typ:
T-Anschluss, 3-polig
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
1/2Zoll
Gehäusematerial:
Edelstahl
Zum Einsatz mit:
Gas, Öl, Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
PVC-beschichteter Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi:
1000psi
Griff-Farbe:
Blaubar
Weitere Suchbegriffe: Gaskugelhahn, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Hebelkugelhahn, Hochdruckkugelhahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, gas-kugelhahn edelstahl, hochdruckkugelhahn, 4991944, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, TYPE2057NTCF8M12", Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,73*
Zubehör
RS Pro
190838
ab € 133,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.