Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitpad, 0.8W/m·K, Silikon, Stärke 0.45mm, 24 x 13mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4980275
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SC-08-220R/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
isolierschlauch
Abmessungen = 24 x 13mm
Dicke = 0.45mm
Länge = 24mm
Breite = 13mm
Wärmeleitfähigkeit = 0.8W/m·K
Material = Silikon

Gekapselte röhrenförmige Isolatoren der Serie SC08. Diese grauen, silikongekapselten röhrenförmigen Isolatoren (Kappenausführung) wurden für Komponenten in TO220- oder TO247-Gehäusen entwickelt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
24 x 13mm
Dicke:
0.45mm
Länge:
24mm
Breite:
13mm
Wärmeleitfähigkeit:
0.8W/m·K
Material:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpad 0,5mm, 4980275, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SC08220RA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.