Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32924C Folienkondensator 3.3μF ±20% / 305V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32924C Folienkondensator 3.3μF ±20% / 305V ac, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4974157
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32924C3335M000
EAN/GTIN:
     5059043401263
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B32924C
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 18mm
Höhe = 27.5mm
Abmessungen = 31.5 x 18 x 27.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. Serie B32921..B32926. EMB-Entstörkondensatoren (MKP) Klasse X2 Sehr kleine Abmessungen Selbstheilungseigenschaften Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0) Entstörung in Leitungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B32924C
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
18mm
Höhe:
27.5mm
Abmessungen:
31.5 x 18 x 27.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 3,3µf, 4974157, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32924C3335M000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.