Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Line Receiver differenzial 1-Bit 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Line Receiver differenzial 1-Bit 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-4972230
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8129ARZ
EAN/GTIN:
     5059042076547
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Interface = Differenzial-Leitungsempfänger-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

Differenzverstärker, Analog Devices. Differenzverstärker von Analog Devices sind integriert und optimiert für Differential Signalling Anwendungen. Dieser speziellen Verstärker verfügen über inhärente Gleichtaktunterdrückung Eigenschaften, die ein niedrige harmonische Verzerrung mit einem Ausgang Verstärkung und phasenanpassung. Anwendungen umfassen Fahren oder die Signale über lange Kabelstrecken, Fahren eine ausgewogene ADC-Eingang und suchen komplementären Ausgängen.
Weitere Informationen:
Interface:
Differenzial-Leitungsempfänger-IC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 4972230, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Analog Devices, AD8129ARZ, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.