Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LA, 55:1 Stromwandler geschlossen 55A, 36.5mm x 14.45mm x 27.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-497221
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LA 25-P
EAN/GTIN:
     5059045891666
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Windungsverhältnis = 55:1
Sensortechnik = geschlossen
Versorgungsspannung = 12 → 15 V
Eingangsstrom = 55A
Ausgangsstrom = 25 mA eff
Gesamthöhe = 27.2mm
Gesamtbreite = 36.5mm
Gesamttiefe = 14.45mm
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +85°C
Serie = LA

LA 25 / 55 / 200 Stromsensoren. Diese Module sind ausgerichtet, Dauerströme, Wechselströme, Impulsströme und gemischte Ströme elektronisch zu messen. Bietet eine galvanische Isolierung zwischen der Stromquelle und dem Messsensor. Ausgezeichnete dynamische Leistung. Kompakt. Lötanschluss auf Leiterplatten (empfohlene Bohrung Ø: 0,9 mm).
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
55:1
Sensortechnik:
geschlossen
Versorgungsspannung:
12 → 15 V
Eingangsstrom:
55A
Ausgangsstrom:
25 mA eff
Gesamthöhe:
27.2mm
Gesamtbreite:
36.5mm
Gesamttiefe:
14.45mm
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
LA
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, 497221, Automation, Prozessautomation, LEM, LA25P, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.