Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LED-Anzeige Punktmatrix 4-Digit, Rot 628 nm Zeichenbreite 2.1mm Zeichenhöhe 3.7mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4965210
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCMS-3906
EAN/GTIN:
     5059041371667
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
Display Kompatibilität = Punktmatrix
Anzahl der Zeichen = 4
LED Farbe = Rot
Wellenlänge typ. = 628 nm
Zeichenbreite = 2.1mm
Zeichenhöhe = 3.7mm
Montage Typ = THT
Höhe Außen = 10.2mm
Decoder inkl. = Ja
Lichtstärke = 2,3 mcd
Grundfarbe = Schwarz
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

4- und 8-stellige alphanumerische LED-Anzeige, Avago-Serie HCMS-39xx. Eine Serie von 5x7-Punktmatrix-Anzeigen, in Einheiten mit 4 oder 8 Zeichen erhältlich. X-Y-stapelbar Serielle Bus-Schnittstelle +3,3 V Versorgungsspannung 0,15 Zoll Zeichenhöhe in 4- und 8-Zeichen-Gehäusen 0,20 Zoll Zeichenhöhe in 4- und 8-Zeichen-Gehäusen
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Punktmatrix
Anzahl der Zeichen:
4
LED Farbe:
Rot
Wellenlänge typ.:
628 nm
Zeichenbreite:
2.1mm
Zeichenhöhe:
3.7mm
Montage Typ:
THT
Höhe Außen:
10.2mm
Decoder inkl.:
Ja
Lichtstärke:
2,3 mcd
Grundfarbe:
Schwarz
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige rot, 7 segment anzeige, 4965210, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Broadcom, HCMS3906, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.