Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84110-A EMV-Filter, 250 V ac, 2A, Durchsteckmontage, Pin, 1-phasig 0,369 mA / 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4964920
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84110A0000A020
EAN/GTIN:
     5059043365084
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 2A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84110-A
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 56mm
Tiefe = 30mm
Kapazität = 220 nF, 4700 x 2pF
Induktivität = 5,6 x 2 mHmm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Erfüllte Normen = UL 1283

Serie B84110-A. Doppelleitungsfilter für Einphasensysteme Kunststoffgehäuse Hohe Dämpfung Anwendungen: Schaltnetzteile mittlerer Leistung, Datensysteme, Spielautomaten, kleine Anlagen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
2A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84110-A
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
56mm
Tiefe:
30mm
Kapazität:
220 nF, 4700 x 2pF
Induktivität:
5,6 x 2 mHmm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: 4964920, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84110A0000A020, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.