Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron S8VS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 15W, 85 → 264V ac, 24V dc / 650mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron S8VS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 15W, 85 → 264V ac, 24V dc / 650mA
Omron S8VS -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 15W, 85 → 264V ac, 24V dc / 650mA
Artikel-Nr.:
     108EL-4946528
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8VS01524
EAN/GTIN:
     4547648711579
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 650mA
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 15W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 85mm
Breite = 22.5mm
Tiefe = 96.4mm
Serie = S8VS
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

UL508 (Auflistung, Ausgang Klasse 2: gemäß 1310), UL60950-1, UL63268-1, CSA C22.2 Nr. 107.1 (cUL) (Ausgang Klasse 2: gemäß CSA C22.2 Nr. 223), CSA C22.2 Nr. 60950-1 (cUR), EN50178, EN6095001, EN62368-1, EAV Mark, RCM Mark. Ausgangsstandards UL-Klasse 2 (UL 1310) UL, CSA, CE. Serie S8VS, getaktetes Netzteil für DIN-Schienenmontage, 10 W bis 30 W. Das Omron S8VS ist ein universell einsetzbares Schaltnetzteil für die DIN-Schienenmontage. Das Netzteil S8VS bietet Ihnen Benachrichtigung zum Austauschzeitpunkt, und ein Pufferblock verwaltet momentane Unterbrechungen der Stromversorgung. Die Netzteileinheit umfasst einen Anzeigemonitor, auf dem der Status auf einer 2-Digit, 7-Segment-Anzeige angezeigt wird. Mit UL-, CSA- und CE-Zulassungen. Eigenschaften und Vorteile.. Netzteil. Für allgemeine Anwendungen. DIN-Schienenmontage. Getaktet. Anzeigemonitor-Hinweis. Niederspannungsanzeige. 2 Digits, 7-Segment-Anzeige. Abgedecktes, kompaktes Industriestandard-Gehäuse. Schraubklemme. Unterspannungsalarm. Oberschwingungsstrom-Emissionen. Natürliche Luftkühlung. Anschlussklemmen-Struktur. Nennleistungen erhältlich.. 15 W bis 30 W. Ausgangsspannungen verfügbar.. 5 V bis 24 V. Was ist ein Schaltnetzteil?. Was ist ein Schaltnetzteil? Schaltnetzteile sind Universalnetzteile und umfassen einen Schaltregler zur Umwandlung von Wechselstrom-Netzspannung auf eine niedrigere Gleichspannung. Ein Schaltnetzteil begrenzt effizient mögliche Energieverschwendung. Was sind Netzteile für DIN-Schienenmontage?. Bei einer DIN-Schiene handelt es sich um eine Standardschienenausführung, die zur Montage von Netzteilen in Trägern verwendet wird. DIN-Schienen dienen als Befestigung von Ausrüstung. DIN-Schienen werden in der Regel aus Aluminium gefertigt; besteht jedoch die Möglichkeit, dass das Netzteil Stößen oder Vibrationen ausgesetzt ist, verwenden Sie eine DIN-Schiene aus Stahl. Sicherheit und Aufbewahrung.. Verwenden Sie das Netzteil nicht in Bereichen, in denen es Stößen und Vibrationen ausgesetzt ist. Installieren Sie das Netzteil im Abstand von Schützen und anderen Geräten. Vermeiden Sie starkes Hochfrequenzrauschen und Überspannungen in der Nähe des Netzteils. Lagern Sie das Netzteil bei -25 °C bis 65 °C. Luftfeuchtigkeit von 25 % bis 90 %. Ohne Leistungsverringerung bis zu 60 °C. Von direktem Sonnenlicht fernhalten.
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
650mA
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
15W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
85mm
Breite:
22.5mm
Tiefe:
96.4mm
Serie:
S8VS
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Industrie-Switch, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 15w, 4946528, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Omron, S8VS01524, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,95*
€ 95,24*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,84*
€ 97,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 111,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 111,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,50*
€ 121,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 32,71*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,76*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 20,55*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.