Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prysmian Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Braun Ø 3.6mm 7/0,67 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Prysmian Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Braun Ø 3.6mm 7/0,67 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-4945755
Hersteller:
     Prysmian
Herst.-Nr.:
     20147328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Braun
Aderlitzen = 7/0,67 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07Z-R
Betriebsspannung = 750 Vmm
Nennstrom = 30 A
Standards = Kabel entspricht BS EN 50525-3-41
Serie = 6491B
Isolierungsstärke = 0.8mm
Außenmantelmaterial = LSZH

BS EN 50525-3-41. 6491B LSZH Leerrohrkabel - H07Z-R. Das Leerrohrkabel Prysmian 6491B bietet eine schwer entflammbare, raucharme, halogenfreie Alternative (LSZH) zum Leerrohrkabel 6491X; beide Produkte haben den gleichen Aufbau, aber das 6491B bietet verschiedene Sicherheitsvorrichtungen für den Einsatz in Bereichen, wo Feuer, Rauch oder Abgase gefährlich für die Gesundheit oder die Geräte sein könnten. Für den Einsatz in geschlossenen Systemen und für festen Installationsschutz in oder auf Beleuchtungskörpern und innerhalb von Geräten, Schaltanlagen und Steuergeräten, besonders für Situationen, in denen bei der Verbrennung geringe Emissionen von Rauch und Kohlensäure erforderlich sind. ·Entwickelt für den Einsatz bei mittlerer mechanischer Belastung ·Halogenfrei ·Niederspannung (450/750 V) ·90 °C LSOH vernetzte Isolierung erfüllt BS EN 50363-5 Typ El 5
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Braun
Aderlitzen:
7/0,67 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07Z-R
Betriebsspannung:
750 Vmm
Nennstrom:
30 A
Standards:
Kabel entspricht BS EN 50525-3-41
Serie:
6491B
Isolierungsstärke:
0.8mm
Außenmantelmaterial:
LSZH
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze braun, 4945755, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Prysmian, 20147328, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,20*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Stück (ab € 0,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 103,60*
€ 123,28
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 102,13*
€ 121,53
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 95,88*
€ 114,10
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 90,71*
€ 107,94
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 78,20*
€ 93,06
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,80*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.