Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT170 Panzerband, Schwarz, 0.20mm x 50mm x 25m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-494506
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     494506
EAN/GTIN:
     5060641290364
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Packband
Farbe = Schwarz
Breite = 50mm
Länge = 25m
Trägermaterial = Gewebe
Stärke = 0.20mm
Klebermaterial = Gummiharz
Haftfestigkeit = 3,7 N/cm
Reißdehnung = 20%
Zugfestigkeit = 35N/cm
Finish = Glänzend
Betriebstemperatur max. = +65°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Handelsname = AT170
Modellnummer = AT170
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
50mm
Länge:
25m
Trägermaterial:
Gewebe
Stärke:
0.20mm
Klebermaterial:
Gummiharz
Haftfestigkeit:
3,7 N/cm
Reißdehnung:
20%
Zugfestigkeit:
35N/cm
Finish:
Glänzend
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Handelsname:
AT170
Modellnummer:
AT170
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, isolierband schwarz 50mmx25m, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 494506, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Advance Tapes, AT170, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 0,3248* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 11,85*
€ 14,10
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Spule
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
4615 Black
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.