Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick WF Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 2 mm, NPN/PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick WF Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 2 mm, NPN/PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Sick WF Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 2 mm, NPN/PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-4937316
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WF2-40B410
EAN/GTIN:
     5059040289116
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 2 mm
Ausgangstyp = NPN/PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 100 μs
Gehäusematerial = Aluminium

Gabel-Lichtschranke, WF2/WF15. PNP/NPN-Ausgang Kombinierte Sende- und Empfängereinheit Kontaktlose Erkennung von Markierungen oder Objekten Ideal für Etiketten Erkennung oder Zählaufgaben Zwei Gabelvarianten mit 2mm oder 15mm verfügbar Hell oder dunkel schaltend je nach Anschluss Anschluss über 4-poligen Stecker M8
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
2 mm
Ausgangstyp:
NPN/PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
100 μs
Gehäusematerial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke sick, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke 30v, 4937316, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WF240B410, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
€ 4,45*
ab € 151,21*
€ 178,88*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,30*
€ 184,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,32*
€ 196,65*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,30*
€ 206,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,47*
€ 224,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,71*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
Zubehör
Sick
DOL-0804-G02MRN
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.