Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick WF Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 5 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick WF Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 5 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-4937293
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WF5-60B416
EAN/GTIN:
     5059040288959
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 5 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 100 μs
Betriebstemperatur min. = -20°C

Gabel-Lichtschranke, WF2T/WF5T. Sensor mit 2mm oder 5mm Gabelweite Teach In auf Tastendruck oder über Fernleitung Komplementärer PNP/NPN-Ausgang Hell- und Dunkelbetrieb über Fernleitung Funktionsanzeige 4-poliger M8 Anschluss
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
5 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
100 μs
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke sick, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke pnp, 4937293, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WF560B416, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 199,56*
€ 221,98*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 204,92*
€ 227,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 203,68*
€ 232,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,04*
€ 261,19*
Frei Haus
ab € 237,85*
€ 261,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,71*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.