| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-493156 Herst.-Nr.: PSA-ANT2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Breitband-Teleskopantenne Geeignet für den Einsatz mit = PSA S2 und S5 T
Palm T/X-PDA, Netzadapter/Ladegerät, USB-Kabel, SD-Speicherkarte, Speicherkartenlesegerät, Unterstützungs-CD und Bedienungsanleitungen. Aim-TTi PSA1301T (1,3 GHz) und PSA2701T (2,7 GHz) Tragbare Spektralanalysengeräte. Frequenzbereich 150 kHz bis 1300 MHz (PSA1301T); 1 MHz bis 2700 MHz (PSA2701T) TFT-Farbbildschirm, 480 x 320 Pixel Tragbares Gerät mit äußerst kompaktem Format und weniger als 500 g Gewicht Integrierter Schrägständer für Tischgehäuseeinsatz Einstellbare Centre Frequenz in 1 kHz-Schritten Auswahl zwischen Centre Frequenz- und Bereichseinstellung oder Start/Stopp-Einstellung Nullbereichsmodus mit AM- und FM-Tondemodulation Auflösungsbandbreiten von 280 kHz oder 15 kHz (PSA1301T); 1 MHz, 280 kHz, 15 kHz (PSA2701T) –93 dBm typische Geräuschebene, –20 oder 0 dBm Referenzpegel Wobbelmodi von Stetig-, Einzel-, Spitzenhalte- und Durchschnittssignalen Zweifachmarkierungen beim Auslesen der Frequenz- und Amplituden- sowie Differenzwerte Nützliche Markierungsverschiebung mit auswählbarer Spitzensuche Uneingeschränkte Speicherung von Signalformen, Konfigurationen und vollständig beschrifteten Bildschirmen unter benutzerdefinierten Dateinamen Einfache Datenübertragung auf den PC zum Analysieren, Dokumentieren und Drucken Bis zu 4 Stunden ununterbrochener Betrieb bei vollem Ladezustand, einstellbare automatische Abschaltung für Energieeinsparungen Der integrierte PDA bietet Anwendungen für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Terminkalender, Grafikanzeige, Internet, E-Mails usw. Der PDA kann bei Bedarf für eigenständigen Einsatz getrennt werden Vielzahl verfügbarer Drittanbieterprogramme, darunter viele für Technik, Wissenschaft und Mathematik Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Breitband-Teleskopantenne | Geeignet für den Einsatz mit: | PSA S2 und S5 T |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spektrumanalysatoren, am fm antenne, 493156, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Spektrumanalysator-Zubehör, Aim-TTi, PSAANT2, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Spectrum Analyser Accessories |
| | |
| |