Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron HF-Relais 63Ω 100 mΩ Leiterplattenmontage, 5V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-492890
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5LE-1-E DC5
EAN/GTIN:
     5059039383610
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Relaistyp = HF-Relais
Kontaktwiderstand = 100 mΩ
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Rastend = Ja
Kontaktspannung = 250V ac
Spulenleistung = 400mW
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Schaltspannung = 250V ac

UL, CSA, VDE. Serie G5LE. Subminiaturformat "Sugar Cube" Ideal für Steuerstromkreise Hohe Stromschaltleistung Impulsspannungsfestigkeit von bis zu 4500 V Abmessungen: H x B x T: 22,5 x 16,5 x 19 mm
Weitere Informationen:
Relaistyp:
HF-Relais
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Rastend:
Ja
Kontaktspannung:
250V ac
Spulenleistung:
400mW
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Schaltspannung:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, omron 5v printrelais, hf-relais omron, hf-relais, 492890, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G5LE1EDC5, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.