Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kee Lite Verbindungskomponente, Eckwinkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk, L. 33.7mm passend für Typ 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4928003
Hersteller:
     Kee Lite
Herst.-Nr.:
     L20-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
eckwinkel
Steckertyp = Eckwinkel
Passend für Strebenprofil = Typ 6
Passend für Rohrdurchmesser = 33.7mm
Material = Aluminium
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Länge = 33.7mm
Produktfamilie = Wichtige Sicherheitsfunktion
Passend für Rundrohrgröße = Typ 6
Produkt-System = L20

Winkelstück mit seitlichem Ausgang. Ein 90°-Eckgelenk, das am häufigsten für die Top Rail von Sicherheitsgeländern verwendet wird Kann auch für die Eckverbindung von Werkbänken, Arbeitstischen und anderen rechteckigen Strukturen verwendet werden
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Eckwinkel
Passend für Strebenprofil:
Typ 6
Passend für Rohrdurchmesser:
33.7mm
Material:
Aluminium
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Länge:
33.7mm
Produktfamilie:
Wichtige Sicherheitsfunktion
Passend für Rundrohrgröße:
Typ 6
Produkt-System:
L20
Weitere Suchbegriffe: 4928003, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Kee Lite, L206, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kee Lite
ALTUBE6X1MTR
ab € 69,01*
Zubehör
Kee Lite
ALTUBE6X2MTR
ab € 128,38*
Zubehör
Kee Lite
ALTUBE6X3MTR
ab € 192,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.