Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 300 V ac, 300V dc, SPDT, Rot Ø 22mm, Schlüsselentriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4927274
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619502R1071 - CE3K-10R-11
EAN/GTIN:
     7320500308783
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = SPDT
Drucktasterbetätigung = Schlüsselentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = 1SFA
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Farbe = Rot
Nennspannung = 300 V ac, 300V dc
Hilfsschalter = Schließer
Drucktaster Material = Kunststoff

EN50013, EN60947-1, EN60947-5-1. UL,CSA. Typ Schlüsselfreigabe mit 2 Schlüsseln erhältlich. Not-Aus-Schalter. All-in-One-Not-Aus-Drucktasten mit integrierten Kontakten, erhältlich mit Betätigungsknöpfen mit 30 mm oder 40 mm. IP69K, Zulassung für extreme Umgebungsbedingungen Temperaturbereich - 25 → + 70 °C 22,5 mm Lochmontage
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
SPDT
Drucktasterbetätigung:
Schlüsselentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
1SFA
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Farbe:
Rot
Nennspannung:
300 V ac, 300V dc
Hilfsschalter:
Schließer
Drucktaster Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Schlüsseltaster, schluesseltaster ip 66, schlüsseltaster, drucktaster 22mm, 4927274, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, ABB, 1SFA619502R1071CE3K10R11, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,61*
€ 33,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,82*
€ 33,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,80*
€ 36,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,86*
€ 39,54*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,96*
€ 42,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.