Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton MBT Edelstahl 304 Kabelbinder Mit Kugelverschluss metallik 7,9 mm x 685mm, 50 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4919728
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-94278 MBT27HS-SS304-ML
EAN/GTIN:
     4031026195032
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Länge = 685mm
Breite = 7,9 mm
Farbe = Metall
Material = Edelstahl 304
Typ = Mit Kugelverschluss
Anzahl = 50
UV-Beständigkeit = Nein
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +538°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Zugfestigkeit = 2000N
Serie = MBT
Bündeldurchmesser max. = 203mm
Inhalt = (50) Kabelbinder

MLT-Kabelbinder aus rostfreiem Stahl. Die MBT-Serie von metallischen Kugellager-Kabelbindern besteht aus Edelstahl der Güte 304 und 316. Sie verfügen über eine patentierte, nicht lösbare Verriegelung und bieten unendliche Anpassungsmöglichkeiten in der Länge. Die Metallkabelbinder sind ideal für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen oder dann, wenn hohe Zugfestigkeit, Zuverlässigkeit, chemische Beständigkeit und Feuerbeständigkeit erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile. • Speziell entwickelt für Industrieanwendungen in aggressiven Umgebungen • Sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Wetter und Korrosion • Sicher und einfach zu montieren mit patentierter nicht lösbarer Verriegelung • Sehr widerstandsfähig mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit • Nicht brennbar • Verfügbar mit schwarzer Polyesterbeschichtung, die zusätzlichen Schutz und verbesserte Eigenschaften bietet. Anwendungsbereich. Sie können in allen Industriezweigen einschließlich Nahverkehrssystemen, Schiffbau, Ölplattformen, im Bergbau und in Militäranwendungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
685mm
Breite:
7,9 mm
Farbe:
Metall
Material:
Edelstahl 304
Typ:
Mit Kugelverschluss
Anzahl:
50
UV-Beständigkeit:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+538°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Zugfestigkeit:
2000N
Serie:
MBT
Bündeldurchmesser max.:
203mm
Inhalt:
(50) Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: 4919728, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 11194278MBT27HSSS304ML, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,63*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 1,4926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 105,76*
€ 125,85
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 104,17*
€ 123,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 100,02*
€ 119,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 98,72*
€ 117,48
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 93,79*
€ 111,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 88,85*
€ 105,73
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 74,63*
€ 88,81
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 626,72*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 61,37*
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 77,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.