Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom CW24 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 660 V AC / 50 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom CW24 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 660 V AC / 50 A eff
Sensata / Crydom CW24 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 660 V AC / 50 A eff
Artikel-Nr.:
     108EL-4914975
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWD4850P
EAN/GTIN:
     5059040281240
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A eff
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 660 V AC
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung min. = 4 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 Vdc
Laststrom min. = 0,15 A
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Serie = CW24
Abmessungen = 45.7 x 58.4 x 33mm
Kapazität = 8pF
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A eff
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
660 V AC
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung min.:
4 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 Vdc
Laststrom min.:
0,15 A
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Serie:
CW24
Abmessungen:
45.7 x 58.4 x 33mm
Kapazität:
8pF
Weitere Suchbegriffe: 4914975, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CWD4850P, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 63,27*
€ 89,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 106,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,24*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 39,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.