Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom CW24 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 25 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom CW24 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 25 A eff
Sensata / Crydom CW24 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 25 A eff
Artikel-Nr.:
     108EL-4914947
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWD2425P
EAN/GTIN:
     5059040281301
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A eff
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 Vrms
Lastspannung min. = 24 Veff
Steuerspannung max. = 32V
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 Vdc
Laststrom min. = 0,15 A
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Einschaltzeit max. = 1/2 Zyklus
Abmessungen = 45.7 x 58.4 x 33mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A eff
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 Vrms
Lastspannung min.:
24 Veff
Steuerspannung max.:
32V
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 Vdc
Laststrom min.:
0,15 A
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Einschaltzeit max.:
1/2 Zyklus
Abmessungen:
45.7 x 58.4 x 33mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 4914947, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CWD2425P, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,54*
€ 57,82*
€ 5,90*
ab € 40,54*
€ 62,93*
2 Tage
34
€ 14,99*
ab € 42,95*
€ 70,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,16*
Zubehör
Sensata Crydom
HK1
ab € 0,79*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,25*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 13,92*
Zubehör
Opto 22
SAFETY COVER
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.